Perforált hüvely, SH SH injektáló rendszerekhez
Perforált hüvely, SH
SZITAHÜVELY-(SH)-MÜA-TRANSZP-20X85

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyedi rögzítési pont falazatba
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló habarcs, W-VI-A horgonycsavar, hagyományos menetes szár, átvételi igazolással, SH perforált hüvely
- WIT-NORDIC injektáló habarcs, W-VI-A horgonycsavar, hagyományos menetes szár, átvételi igazolással, SH perforált hüvely
- BASIC WIT-PM 200 injektáló habarcs, W-VI-A horgonycsavar, hagyományos menetes szár, átvételi igazolással, SH perforált hüvely
Az SH perforált hüvelyt ne használja gázbetonban!
- Európai műszaki engedély, ETA-16/0757 és ETA-20/0854: Egyedi rögzítési pont + tömör és üreges tégla falazat (SH perforált hüvely, ALLROUNDER WIT-VM 250 vagy WIT-NORDIC, W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással)
- Európai műszaki értékelés, ETA-13/0037: Egyedi rögzítési pont + tömör és üreges tégla falazat (SH perforált hüvely, BASIC WIT-PM 200, W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással)
Adatlapok(X)
Tömör és üreges tégla falazatba való rögzítéshez
Átmérő | 20 mm |
Hosszúság | 85 mm |
Anyag | Műanyag |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 20 mm |
Furatmélység (h 0) | 90 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 85 mm |
Horgonyrúdhoz | M12, M16 |
Belső menetes hüvelyhez | FT M8, FT M10 |
Szükséges befecskenedezett habarcs | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Engedély | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |